- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 電球 24v0.11aのおすすめ人気ランキング
電球 24v0.11aのおすすめ人気ランキング
2025/12/01更新111件の「電球 24v0.11a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤電球」、「電球 30V 2W」、「表示灯 電球」などの商品も取り扱っております。
口金
E10
電圧(V)
24
エスコ品番
EA758ZA-32
寸法(mm)
Φ10×28
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
口金
E12
電球形状
パネル球
電圧(V)
24
エスコ品番
EA758ZA-23A
寸法(mm)
Φ13×33
1袋(10個)
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
口金
9Sピンベース
電球形状
小パネル球
電圧(V)
24
エスコ品番
EA758ZA-45
寸法(mm)
Φ10×28
消費電力(W)
3
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
口金
12
形状
T-13
色
クリア
定格
24V-0.11A
全高(mm)
34
直径(mm)
13
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
タイプ
シングル球
色
クリア
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
口金
E10
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金
E12
電球形状
中パネル球
色
クリア
全長(mm)
34
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
13
適合機種
AR30・DR30形
口金
E12/15
ランプ電圧(V)
AC/DC24
口金
E12
電球形状
パネル球
電圧(V)
24
エスコ品番
EA758ZA-23
寸法(mm)
Φ13×33
消費電力(W)
2
1パック(10個)
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)
Φ11.5×27
色
白
定格電圧(V)
3
準拠
理科小学校3年
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
口金
12
形状
T-13
色
クリア
定格
18V-0.11A
全高(mm)
34
直径(mm)
13
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
仕様
E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点
長さ(mm)
25.25
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
24ac/dc
発光色
白
ピーク波長(nm)
X:0.31、Y:0.32
寿命
100000h
定格電流(mA)
17(dc)、9(ac)
光度(mcd)
2070
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
シングルチップ
電球サイズ(mm)
10
電球ベース
E10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用
口金
E12
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
消費電力(W)
1
定格電圧(V)
30
口金
Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
口金
E12
電球形状
パネル球
電圧(V)
30
エスコ品番
EA758ZA-24A
寸法(mm)
Φ13×33
消費電力(W)
3
1パック(10個)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷